曜日別特売
- あんしん保存水 五洲薬品 45418889

- あんしん保存水 五洲薬品 45418889
- あんしん保存水 五洲薬品 45418889

あんしん保存水

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(500mL×24本)
内容量1箱(500mL×24本)注文コード45418889品番-
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

外界から遮断された地中深くの天然水を採水し、ミクロフィルターで除菌。さらに超高温殺菌を施すことでフィルターでは除けないウイルスにも万全。5年間保存可能。硬度17の軟水なので赤ちゃんの調乳用の水としても安心。

用途
非常時・災害時の備えとして
容量(mL)500種類保存水硬度17mg/LpH7原材料鉱水保存期間(年)5入数(本)24
注意
※高温・光・湿気・凍結・臭気を避けて保管してください。
※5年以上賞味期限のある商品をお届け致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1につき3,800/税込4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする