あんしん保存水

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2L×6本) 注文コード 45418898 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898

外界から遮断された地中深くの天然水を採水し、ミクロフィルターで除菌。さらに超高温殺菌を施すことでフィルターでは除けないウイルスにも万全。5年間保存可能。硬度17の軟水なので赤ちゃんの調乳用の水としても安心。

用途非常時・災害時の備えとして 容量(mL)2000 種類保存水 硬度17mg/L pH7 原材料鉱水 保存期間(年)5 入数(本)6
注意
※高温・光・湿気・凍結・臭気を避けて保管してください。
※5年以上賞味期限のある商品をお届け致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする