小形LED電球 E17 広配光

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 45430588 品番 LDA2D-G-E17 AG62P
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
小形電球25形相当の明るさ

用途
屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
セット内容2個入り 全長(mm)69 質量(g)17 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)2.3 全光束(Lm)275 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)119.5 光色昼光色 定格入力電流(mA)0.038 電球の種類LED
注意
次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※HIDランプ器具、水銀灯器具
※直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
廊下の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

2個セットで価格が安いので助かります。
特に問題なく使用できています。

2024-11-14
用途:
家屋の照明
サービス業

玄関の照明用として問題なく普通に使えました。満足です。

対象商品:
45430536
2024-01-21
用途:
クリプトン球の交換
サービス業

2024年1月現在、オーム電気からは全長の長いタイプも発売されていますが、全長の長いタイプは基部が大きいために器具によっては収まりが悪い事がありました。
こちらのタイプは基部が小さいので無理矢理取り付ける感じも無く、すんなり収まったので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする