LDA2D-G-E17 RA 2P 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機 45430764

 

LDA2D-G-E17 RA 2P 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機 45430764
LDA2D-G-E17 RA 2P 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機 45430764
LDA2D-G-E17 RA 2P 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機 45430764
LDA2D-G-E17 RA 2P 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機 45430764

小形LED電球 E17 広配光 Ra93

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
光色昼光色
全光束(Lm)280
定格消費電力(W)2.3
内容量1セット(2個)注文コード45430764品番LDA2D-G-E17 RA 2P
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
小形電球25形相当の明るさ

用途
屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
セット内容2個入り全長(mm)69質量(g)17電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)2.3全光束(Lm)280定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球エネルギー消費効率(Lm/W)121.7光色昼光色定格入力電流(mA)0.038電球の種類LED
注意
次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※HIDランプ器具、水銀灯器具
※直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする