オーム電機
小形LED電球 E17 広配光 Ra93
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
1個
1セット(2個)
光色
昼白色
電球色
昼白色
昼光色
全光束(Lm)
480
260
270
280
465
480
765
780
定格消費電力(W)
4
2.3
4
6
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45430816
品番
LDA4N-G-E17 RA 2P
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
小形電球40形相当の明るさ
用途
屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
セット内容
2個入り
全長(mm)
77
質量(g)
25
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
外径(Φmm)
38
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
480
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
93
電球形状
一般球
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
光色
昼白色
定格入力電流(mA)
0.07
電球の種類
LED
注意
次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※HIDランプ器具、水銀灯器具
※直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください