商品状態※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付