OG264107NCR オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック) 45435445 OG264107NCR オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック) 45435445 OG264107NCR オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック) 45435445

オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 定格消費電力(W)10.9 注文コード45435445 品番OG264107NCR
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は光源色・定格消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです
人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2

仕様【人検知カメラ】録画/照明点灯(モード切替型)機能付 種別LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ190 質量(kg)0.7 高さ(mm)238 材質(本体)樹脂(マットシルバー色) 奥行(mm)121 構造防雨型 定格消費電力(W)10.9 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:36.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)25(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)401
注意
※調光器不可
※壁面取付専用
※必ず壁スイッチを設けてください。壁スイッチは保護カバー付タイプの設置をおすすめします。
※人検知による録画は、周囲の明るさや点灯モードに関わらず常におこなわれます。
※カメラは常に動作していますが、人検知しないと動画は保存されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする