ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング 拡散光カバータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45436039
品番
OG264100NR
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
長さ(mm)
194
幅(mm)
64
カバー
アクリル(透明ケシ)
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
70
材質(本体)
アルミダイカスト(マットシルバー色)
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:57.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
226
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※天井面取付専用