OG254494R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック) 45436818 OG254494R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック) 45436818

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436818 品番 OG254494R
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)126 質量(kg)2.1 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)727 材質(本体)樹脂(黒色) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)135 構造防雨型 定格消費電力(W)11 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.7 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き取付可能 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)877 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする