ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437204
品番
OG042127LR
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
幅(mm)
Φ240
カバー
アクリル
質量(kg)
1
高さ(mm)
258
材質(本体)
樹脂(黒色)
取付方式
グローブ:化粧ネジ式
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:87.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
525
調光の可否
不可
注意
※調光器不可