曜日別特売
D-1686 MOTO LED ゼロシリーズ ファンレス DELTA(デルタ) 45452804

D-1686 MOTO LED ゼロシリーズ ファンレス DELTA(デルタ) 45452804
D-1686 MOTO LED ゼロシリーズ ファンレス DELTA(デルタ) 45452804
D-1686 MOTO LED ゼロシリーズ ファンレス DELTA(デルタ) 45452804

MOTO LED ゼロシリーズ ファンレス

商品レビューを投稿する
42日以内出荷42日以内出荷とは
内容量1個注文コード45452804品番D-1686
参考基準価格(税別)¥6,346販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。
明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。
冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。

用途
H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ
消費電力(W)25電圧(V)DC12色温度(K)6000光束(Lm)2000バルブH7専用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は1個入りです。
※本製品は直流12Vバイク専用です。交流車へは適合しますせん。
※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。
※カットライン(遮光)についてはヘッドライトとのマッチングにより正しい配光が得られない場合があります。
※ハロゲンバルブとサイズが異なりますので適合は事前にお調べください。
※取り付けの際、ランプハウジング等に多少の加工が必要な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする