MGPM25-250Z-A93L5 ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM25-250Z-A93L5 ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453922
MGPM25-250Z-A93L5 ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453922

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード45453922品番MGPM25-250Z-A93L5
参考基準価格(税別)¥40,810販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする