KYH1951B1EL LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形 三菱電機 45458807 KYH1951B1EL LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形 三菱電機 45458807

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45458807 品番 KYH1951B1EL
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ

仕様断熱施工:不可 適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 寸法(mm)埋込穴:197×150 質量(kg)0.94 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.3 表示片面灯 構成本体(KYH1951B 1EL)+表示板1枚 型式認可番号1AS111-3358 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE13402S3W-B 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FBC20-C、SH1-FBC22-C リモコンRZB02(別売) 別売品番【埋込ボックス】BOX1101 点灯時間非常時:一般形(20分間)
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする