KST4922A1EL LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 45459087 KST4922A1EL LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 45459087

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45459087 品番 KST4922A1EL
参考基準価格(税別)¥123,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯

仕様断熱施工:不可 適合表示板(両面灯):S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.6 寸法(mm)埋込穴:295×105 質量(kg)1.8 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上 種類電源別置形 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.9 表示片面灯 構成本体(KST4922A 1EL)+表示板 片面灯1枚 型式認可番号1CM221-3429 光源寿命60000時間 LEDLE20510S3W-A 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 点灯時間非常時:一般形(20分間)
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする