- ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461738 - ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461738 - ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461738 - ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461738 - ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461738 - ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461738

ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 45461738 品番 -
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です

宅配サイズ120サイズ 3辺合計(cm)117 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×365×340 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×300 底面サイズA3 フルートW 用途重量物、海外発送品などの梱包に。 形状A式(みかん箱タイプ) 幅(mm)465 厚さ(mm)約8 高さ(mm)340 入数(枚)10 奥行(mm)365 適応120サイズ 収納の目安A3コピー用紙(1冊/500枚)×7冊 FSC認証認定 ライナーC5
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※間口はポールの外×外の寸法となります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。
※公差は若干発生致しますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
製作用
教育・研究機関

しっかりとしたダンボールで長持ちしそうで良かったです。

2025-02-12
用途:
物品保管に使用
医療・福祉・介護関連業

A4書類のファイル保管に使用するための購入。
以前購入した箱では、収蔵量が過多で重くなることから変更したもの。
女性が多い部署ですが、取扱い改善できた模様。

対象商品:
45461704
2025-04-30
用途:
野菜配送
YNGファーム 様 (農・林・水産業)

思いより頑丈なダンボールでした。衝撃にも十分な強度があります

対象商品:
45461738
2024-08-02
用途:
海外発送に利用
製造業

wの安心感
他のダンボールと比べても丈夫さと価格で利用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
45461747
2024-02-17
用途:
部品の出荷梱包作業に使いました。
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

納期は早かったですが、もう少し安いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする