曜日別特売
- ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461747

 

- ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461747
- ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461747
- ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461747
- ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461747
- ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461747
- ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461747
モノタロウ

ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)540
高さ(mm)260
底面サイズB3
3辺合計(cm)119
内容量1パック(10枚)注文コード45461747品番-
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です

用途重量物、海外発送品などの梱包に。宅配サイズ120サイズ3辺合計(cm)119外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×390×260内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×375×220底面サイズB3フルートW形状A式(みかん箱タイプ)幅(mm)540厚さ(mm)約8高さ(mm)260入数(枚)10奥行(mm)390適応120サイズ収納の目安B4コピー用紙(500枚)×10冊FSC認証認定ライナーC5
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※間口はポールの外×外の寸法となります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。
※公差は若干発生致しますのでご注意ください。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 製作用
教育・研究機関

しっかりとしたダンボールで長持ちしそうで良かったです。

2025-02-12
用途: 物品保管に使用
医療・福祉・介護関連業

A4書類のファイル保管に使用するための購入。
以前購入した箱では、収蔵量が過多で重くなることから変更したもの。
女性が多い部署ですが、取扱い改善できた模様。

対象商品 : 45461704
2025-04-30
用途: 野菜配送
YNGファーム農・林・水産業

思いより頑丈なダンボールでした。衝撃にも十分な強度があります

対象商品 : 45461738
2024-08-02
用途: 海外発送に利用
製造業

wの安心感
他のダンボールと比べても丈夫さと価格で利用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 45461747
2024-02-17
用途: 部品の出荷梱包作業に使いました。
大興産業株式会社建設業・工事業

納期は早かったですが、もう少し安いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする