※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
カッタ EXSKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
4
寸法l2(mm)
70
注文コード
45469587
品番
EXSKS-4032-05-70-S32
参考基準価格(税別)
¥45,150
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法L(mm)
150
寸法D1(Φmm)
29
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
70
寸法Ds(Φmm)
32
寸法θ°
1
寸法Dc(Φmm)
32
注意
※生産時期によって刻印が旧品番の物がございます。