※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN8DCH0820S09 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45471118 EZN8DCH0820S09 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45471118

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)154 注文コード45471118 品番EZN8DCH0820S09
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長など111種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル
有効加工穴深さ8×Dc
クーラント穴付き
ダブルマージン

全長(mm)154 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)93 ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)155.5 寸法Ds(Φmm)9 寸法Dc(Φmm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする