※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN8DCH0920S10 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45471215 EZN8DCH0920S10 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45471215

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)166 注文コード45471215 品番EZN8DCH0920S10
参考基準価格(税別)¥25,650 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は全長など111種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル
有効加工穴深さ8×Dc
クーラント穴付き
ダブルマージン

全長(mm)166 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)104 ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)167.7 寸法Ds(Φmm)10 寸法Dc(Φmm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする