※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN8DCH1330S14 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45471626 EZN8DCH1330S14 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業) 45471626

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)218 注文コード45471626 品番EZN8DCH1330S14
参考基準価格(税別)¥41,930 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は全長など111種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル
有効加工穴深さ8×Dc
クーラント穴付き
ダブルマージン

全長(mm)218 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)148 ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)220.4 寸法Ds(Φmm)14 寸法Dc(Φmm)13.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする