Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、一部は旧DIN6321/DIN6321、旧規格
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473323
品番
22630.0001
参考基準価格(税別)
¥973
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
質量(g)
1.8
寸法l(mm)
6
取付穴(mm)
4
寸法d1(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応