※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、セレーションまたはポイント付/セレーション付インサート、オネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474766
品番
22680.0101
参考基準価格(税別)
¥5,858
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
40
寸法e(mm)
19.6
寸法d2(mm)
12.5
二面幅(mm)
17
締付トルク(N・m)
32
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10