※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、先端部ピン形/メネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475064
品番
22680.0466
参考基準価格(税別)
¥3,214
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
16
寸法t(mm)
10
寸法d2(mm)
6
寸法d3(mm)
14.4
二面幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
18
寸法l3(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8