デジタルトルクレンチ モンキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45476316 品番SDTM-085
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。

用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース 質量(g)520 電源単4乾電池(2本) 測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3〜17N・mは±6%) 機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業 測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2〜17N・mは±6) 口幅(mm)(最大)30 測定範囲(N・m)4.2〜85
注意
※精度保証範囲は、ISO・JIS規格の測定範囲同様、最大測定トルク値の20〜100%となります。それ未満の測定値の精度は、ISO・JIS規格が定める精度±6%に準じています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする