MGPM80TN-150Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-〜) SMC 45491214 MGPM80TN-150Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-〜) SMC 45491214

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45491214 品番 MGPM80TN-150Z
参考基準価格(税別)¥75,680 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)150 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ねじの種類(TN) NPT 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする