B411dn 【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO B411dn 沖データ(OKI) 45494574

【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO B411dn

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45494574 品番B411dn
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高耐久、スピード印刷で中規模オフィスの主力に。
5年間無償保証

消費電力(W)
【動作時】最大900(平均510)、【待機時】平均70
【省エネモード時】オプション未装着時/約6.5以下、オプション装着時/約7.5
坪量(g/m2)
【ファーストトレイ】64〜122(連量55〜105kg)
【手差しトレイ】64〜163(連量55〜140kg)
【セカンドトレイ・自動両面印刷】64〜122(連量55〜105kg)
給紙容量
【マルチパーパストレイ】容量1枚(手差し)
【ファーストトレイ】容量280枚(64g/m2・総厚25mm以下)
【セカンドトレイ】<オプション>容量580枚(64g/m2・総厚53mm以下)
排紙容量
【フェイスダウン】最大150枚(64g/m2)
【フェイスアップ】最大100枚(64g/m2)
付属品ユーザーズマニュアル一式、電源、電源プラグ、スタータトナーカートリッジ(1個)、イメージドラム(1個)、ポリエチレン袋、ソフトウェアCD-ROM 寸法(mm)387×393×245(突起部を含む高さは252) 質量(kg)約10.2(消耗品含まず) ホワイト シリーズCOREFIDO 電源AC100V±10%、50/60Hz±2Hz 機能(自動両面印刷)17ページ/分(A4) 用紙普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒、OHPシート 解像度600×2400dpi、600×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ/600dpi 印刷速度33ページ/分(A4) 印刷方式Digital LEDヘッドを採用した乾式電子写真方式 使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、16K、ステートメント、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム 商品タイププリンター
注意
※5年間無償保証(ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、当社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです)については、お客様登録が必要となります。
※無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。COREFIDOシリーズはご購入時に「保証書」は添付されておりません。「保証書」はお客様登録後に郵送させていただきます。
※消耗品(トナーカートリッジ・イメージドラム)の費用は保証期間中でもお客様のご負担とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする