曜日別特売
LP-80S リフトパット IZUMI 45494863

リフトパット

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード45494863品番LP-80S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。

材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45494863
2021-10-25
用途: リフトパッド

今年一失敗した商品です。
強度が無いです。素材の印象は、固めのスポンジ・・・。
一度使っただけで変形しました。
真っ当な「ゴム」で出来た商品を買おうと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 45494863
2020-09-29
用途: リフトアップ

リフトアップ時、ジャッキアップ時に車両へのダメージを回避するために使えますよ!

1が参考にしています
2020-05-24
用途: DA16Tキャリィに

DA16Tのフロント部分に使うつもりで購入しました。長すぎるので1個を半分に切って左右に使っています。パッド自体が若干柔らかめなのか変形が大きくてリフトアップ時にリフトのゴムパッドから外れないか心配でしたが何とか使えそうです。本パッドの下部に硬質プレートなどが内蔵されていればより安定するのかなと思いますが。

対象商品 : 45494863
2018-09-01
用途: クイックジャッキに使用
不動産業

ちょつと柔らかいですが、下に木片をかまして使用することで完璧です

対象商品 : 45494863
2016-05-29
用途: 衝撃吸収ダンパーとして
未来工房サービス業

よい物を安く 満足しています

対象商品 : 45494863
2020-03-27
用途: リフトの昇降
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品等だとサイズは少ないし、有ったとしても特殊サイズのせいか値段が高過ぎて困ってました。
そんな所にこの商品を見つけて購入したところ、サイズと使用感、申し分有りません。

対象商品 : 45494863
2019-06-29
用途: スズキの軽トラに

新型のスズキの軽トラの前側のリフトアップポイントはこれを入れないと潰れてしまうのでこちらを購入しました。一個単位で買えるとよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 45494863
2019-02-05
用途: リフトアップ時のサポート
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が満足。もう少し小さくても十分に対応できると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする