マグネット パーツトレイ

(83件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45494942 品番MPT200RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の整理に便利!

耐荷重(kg)1.2 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)208×116×122 質量(g)615 マグネット3個
注意
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※輸入商品の為、塗装にムラがある場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45494942 MPT200RD 64428955 - マグネット パーツトレイ モノタロウ マグネット パーツトレイ モノタロウ 1個 639 税込703 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70107984
2023-11-29
用途:
整理棚として
教育・研究機関

しっかりと付き、物を載せてもびくともしないので使い勝手が良いです。

対象商品:
18946725
2021-11-18
用途:
日曜大工
農・林・水産業

1番小さいサイズを購入しました。大きさは申し分なくプライヤー、ニッパーなど2.3個は置けます。
ですが、磁石が強力とは言えずトレーを少し触っただけでも動いてしまいます。

対象商品:
18946725
2021-09-17
用途:
使用頻度の高いソケットの整理に
交告モータース 様

使用頻度の高い21,19MMのソケットなどを入れリフトの柱に貼り付けて使用しています。

対象商品:
45494942
2021-05-05
用途:
自動車整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ツールキャビネットの横に取り付けて使っています。
強力なマグネットなので、取り外し取り付けも簡単で
本体が落ちることもなく重宝してます。

対象商品:
45494951
2021-03-18
用途:
バイクメンテナンス用の部品入れ用
製造業

裏のマグネットは外して、への字の下側はたたいてまっすぐにし、6カ所にハンドパンチで穴をあけなおして、外壁に固定しました。
マグネットは工具のマグネット固定用に使用できましたし、コストも安く大変満足しています。

対象商品:
45494951
2021-05-03
用途:
作業ワゴンに取り付けた
製造業

以前に3マグネットを買って気に入って、今回は4マグネットを購入。アウトレット価格に感謝です。

対象商品:
45494942
2021-04-06
用途:
メンテナンス時の工具置き

マグネットが強力で安定して使用でき、いくつも購入させていただいてます。

対象商品:
45494942
2021-03-06
用途:
工作機械の外装に取り付けて使っています。

工具やネジなどちょっとした物を置けるから大変重宝しています。

全てのサイズを買いました。

一番小さいのはマグネットが二つなので引っ付く力が少し弱いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする