真空ポンプオイル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 45503927 品番 FS-280-10
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです
冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます
従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)

タイプ低粘度高密度 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45503927
2023-10-07
用途:
エアコン真空引きポンプのオイル交換
有限会社 柴藤自動車 様

なにぶんオイル交換を行うのが初めてで比較のしようがないのですが、交換後はオイルレベル確認窓のオイルがきれいになりました当然ですが。
作動にも問題はないようです。
残った分は補充用に使っていきたいと思います。

対象商品:
45503927
2021-09-24
用途:
真空包装機のオイル交換
とさを 様 (飲食業)

どこよりも安く商品も安全です。またの機会に注文したいです。

対象商品:
45503927
2020-07-15
用途:
真空ポンプはシーズンオフにはオイルの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

真空ポンプはシーズンオフにはオイルの交換(オイルの中は不純物が多いので)をして保管しています。星5です。

対象商品:
45503927
2018-12-25
用途:
真空包装機のオイル交換用
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

従来使っていたオイルは、早朝の低温時にポンプが回らなかったが、この度このオイルにして低温時でも稼働できるようになった。大変満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
45503927
2015-08-31
用途:
エアコンの真空ポンプ
河村工務店 様 (建設業・工事業)

良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする