DAC ダイレクトアプリケーションクリーナー BARDAHL(バーダル) 45503929

ダイレクトアプリケーションクリーナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(473mL)注文コード45503929品番DAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バーダル ダイレクト アプリケーションクリーナー【DAC】は、ガソリンエンジンの燃焼系統内に専用の注入装置(バキューマテイツク アダプター及びスーパーチューンキャニスター)を使用して直接DAC燃焼系統洗浄剤を注入し、インテークバルブ及び燃焼室内の不純物を効果的に洗浄することができます。
カーメンテナンスのプロフェッショナル用に特別にフォーミュレーションされたこの商品は、低下したエンジン性能と燃費を敏速に回復させることができ、ユーザーの満足感を著しく向上することができます。

用途
悪化した燃費を改善、エンジン性能を復活(プロによる洗浄作業により、最新希薄燃焼型ECOエンジンの性能回復及び、走行距離を重ねたお車の性能回復に優れた効果を発揮します)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※施工には専用の注入装置が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45503929
2021-02-16
用途: エンジンメンテナンス
有限会社アカイワ自動車・二輪車・自転車関連業

一度使えば分かる、ワコーズが真似てレックと言う商品を出したので、レックも使いましたが、本家のバーダルの方が間違いない。圧倒的にDAC。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする