ヘッド交換型トルクレンチセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45505047 品番CH-STW-07
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1/4〜5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応
安心して幅広く使用できるお買得セットです。

ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)10〜75 主な用途冷媒機器 セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8 口径(Φmm)17、22、24、27、26、29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45505047
2019-01-12
用途:
車のメンテナンス時
その他業種

ヘッドの交換ができ、コスパが高い。車のメンテナンス、空調工事に使える。

2人が参考にしています
対象商品:
45505047
2016-05-26
用途:
エアコン修理
リサイクルカーパーツショップMAG 様

19mmのヘッドが入っていなかった、よく使うサイズなのに・・・
全く使用していない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
45505047
2016-05-16
用途:
冷媒配管
石川設備 様

一年たたないのに壊れた

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
45505047
2014-08-30
用途:
エアコンの配管作業

思った通りの使用感でよかったです。
ただ設定したいトルクのメモリがない部分があるので大体であわせるしかなかったのが残念。改良を期待してます。

5人が参考にしています
対象商品:
45505047
2013-10-28
用途:
エアコン配管作業

値段も安く、設定トルクに達したときの感覚も悪くないです。価格が安いため心配で、手持ちの固定式のトルクレンチと締め比べしてみましたが、ほぼ同じトルクで作動しました。ただしヘッド交換型のため、プロ用途として、このレンチだけで作業するには交換&トルク設定に時間が掛かるため、予備の購入でしたら◎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする