曜日別特売
40000EC05 ボトルブラシ Carlisle(カーライル) 45515699

ボトルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード45515699品番40000EC05
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。
ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。

仕様HACCP対応材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステルレッドタイプストレート毛毛丈(mm)25幅W×全長×毛丈(mm)70×305×25耐熱温度(℃)ブラシ:130アズワン品番3-5453-12線径(mm)0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする