好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
ホビー リセーブル 斜筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
毛幅(mm)
2〜3
注文コード
45516301
品番
00号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥308
この商品は
毛幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
00号
サイズ(号)
0
毛丈(mm)
4.5〜6.5
柄長さ(mm)
167〜173
毛幅(mm)
2〜3
RoHS指令(10物質対応)
対応