好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
ホビー リセーブル 斜筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516335
品番
2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
種類
2号
サイズ(号)
2
毛丈(mm)
10〜14
柄長さ(mm)
167〜173
毛幅(mm)
7〜9
RoHS指令(10物質対応)
対応