好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
ホビー リセーブル 斜筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516362
品番
5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
種類
5号
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
13〜22
柄長さ(mm)
182
毛幅(mm)
14〜16
RoHS指令(10物質対応)
対応