シグナルゲージ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.01 注文コード45520772 品番S-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は目量など8種類から選べます 他の種類を見る

スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。
フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。

目量(mm)0.01 測定力(N)1.2以下 スピンドル可動範囲(mm)3 交差設定可能範囲(mm)1.0(±0.5) 指示誤差(mm)±0.005 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0〜60 アズワン品番64-8923-30 合否判定-NG/OK/+NGの3段階 接点容量MAX DC24V 20mA 設定用ダイヤルゲージ- 保持方法Φ8mmステム部(オプション 耳金付裏ぶたGB-1A Φ6.5穴)
注意
※フォトカプラ等を駆動させるために直接10〜20mAの電流を流しますと若干接点の損耗が早まりますのでご承知下さい。
※SC-2Aは、COM端子ボディーアースになっています。(他の機器のリーク電流がある場合、ゲージを電気的にフローティング状態にして取り付けて下さい。)
※SC-2A型は、スピンドルがフリーの状態から3mmまでが設定範囲です。それ以上はスピンドル保護のため可動するようになっているだけで設定することはできません。
※SC-2A型で、公差設定終了後ダイヤルゲージを外して使用になるときは必ず、防塵キャップを取り付けて下さい。
※SC-2A型は取付けられるダイヤルゲージによって最小読取値が変わります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする