曜日別特売
196B-T バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所) 45521201

バックプランジャ形ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台校正証明書-タイプ逆目盛タイプ注文コード45521201品番196B-T
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。

測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下タイプ逆目盛タイプ寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38目盛仕様100-50-0寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8アズワン品番64-8921-96繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする