曜日別特売
SF-350 ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業 45521953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-350 ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業 45521953
SF-350 ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業 45521953
SF-350 ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業 45521953

ステンレスフード

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)350
内容量1個注文コード45521953品番SF-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。

寸法A(mm)350寸法B(mm)350寸法C(mm)315寸法D(mm)180寸法H(mm)370寸法W(mm)390材質/仕上ステンレスSUS430/2B適合(換気扇)300mmシルバー
注意
※キズ防止のため、商品に青色のシートを貼っております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

2024-12-18
用途: 現場取付作業
ノセ工芸

隣の駐車場に匂いその他が、迷惑の為、普通のは境界も出てしまうので厚みが、180ですので良かったです。

対象商品 : 45521953
2023-07-29
用途: 倉庫の換気口から雨水が侵入することで使用
有限会社花澤工務店

低い位置の換気口から雨水が入ってしまうことで侵入ふさぎのために探しました
できるだけ出幅の少ないフードカバーを探しているところで見つけました

対象商品 : 45521935
2020-11-27
用途: 以前使用していた物と取り替える。
ユースフルコーポレーション建設業・工事業

品質、デザインともに最高の商品です。以前使用していた商品とは全く質が違うため非常に長持ちするでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 45521944
2018-03-15
用途: とりかえ
アーバン建築建設業・工事業

とりつけやすくてきれいでした。こんぽうもていねいでよかった

1が参考にしています
対象商品 : 45521935
2017-05-24
用途: 改築時のフード交換
建設業・工事業

安いが必要十分な性能です。加工精度も問題なく、装着しやすい汎用品です。

1が参考にしています
対象商品 : 45521944
2019-02-02
用途: 換気扇カバー
KOYO住建建設業・工事業

少し加工して使いましたが、しっかりした商品ですね。

2023-03-18
用途: 台所排気

鉄分が多い安いステンレス板で錆びます。1年で錆びて汚くなりました。残念。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする