※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 換気口
ノーブランドの 換気フード
油切プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45522041
品番
350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
適合
(換気扇)300
厚さ(mm)
0.4
サイズ
350
寸法A(mm)
346
寸法B(mm)
391