※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸 TS形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525015
品番
TS12×16×500
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
TS12
歯数
16
軸長(mm)
500
角度(°)
(歯ミゾ半角)Φ22.5
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
呼び径d
12
寸法dr(Φmm)
10.9
寸法Dk(Φmm)
13.1
寸法Dr(Φmm)
(H8)11.2(+0.027〜0)
寸法dk(Φmm)
12.8
ピッチ径de(Φmm)
12
マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)
3.483
マタギ歯数
2
マタギ歯厚の寸法差(mm)
-0.015〜-0.050
スミ肉の丸み(最大)r(mm)
0.2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035〜0
スミ肉の丸み(最大)R(mm)
0.2