※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸 TS形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525103
品番
TS20×16×500
参考基準価格(税別)
¥13,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
TS20
歯数
16
軸長(mm)
500
角度(°)
(歯ミゾ半角)Φ22.5
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
呼び径d
20
寸法dr(Φmm)
18.3
寸法Dk(Φmm)
21.88
寸法Dr(Φmm)
(H8)18.88(+0.033〜0)
寸法dk(Φmm)
21.5
ピッチ径de(Φmm)
20
マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)
5.806
マタギ歯数
2
マタギ歯厚の寸法差(mm)
-0.020〜-0.055
スミ肉の丸み(最大)r(mm)
0.2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035〜0
スミ肉の丸み(最大)R(mm)
0.2