※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS25×16×1000 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525155 TS25×16×1000 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525155

スプライン軸 TS形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45525155 品番 TS25×16×1000
参考基準価格(税別)¥25,980 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びTS25 歯数16 軸長(mm)1000 角度(°)(歯ミゾ半角)Φ22.5 材質S45C 硬度ブリネル 160±5% 表面処理焼き入れ等はしておりません 呼び径d25 寸法dr(Φmm)22.6 寸法Dk(Φmm)27.38 寸法Dr(Φmm)(H8)23.08(+0.033〜0) 寸法dk(Φmm)26.9 ピッチ径de(Φmm)25 マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)7.257 マタギ歯数2 マタギ歯厚の寸法差(mm)-0.020〜-0.055 スミ肉の丸み(最大)r(mm)0.24 マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035〜0 スミ肉の丸み(最大)R(mm)0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする