※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS35×20×1000 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525191 TS35×20×1000 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525191

スプライン軸 TS形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45525191 品番 TS35×20×1000
参考基準価格(税別)¥46,210 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの呼びTS35 歯数20 軸長(mm)1000 角度(°)(歯ミゾ半角)Φ18 材質S45C 硬度ブリネル 160±5% 表面処理焼き入れ等はしておりません 呼び径d35 寸法dr(Φmm)32.8 寸法Dk(Φmm)37.62 寸法Dr(Φmm)(H8)33.32(+0.039〜0) 寸法dk(Φmm)37.1 ピッチ径de(Φmm)35 マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)8.171 マタギ歯数2 マタギ歯厚の寸法差(mm)-0.027〜-0.062 スミ肉の丸み(最大)r(mm)0.26 マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035〜0 スミ肉の丸み(最大)R(mm)0.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする