※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸受 ストレート形 MZ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525304
品番
MZ20
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
MZ20
材質
S45C
型式
MZ
寸法L(mm)
70
呼び
20
寸法D(Φmm)
(h8)40
寸法X(mm)
25
寸法Z(mm)
20
寸法d(Φmm)
(H8)18.88
寸法Dk(Φmm)
22