※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MZ25 スプライン軸受 ストレート形 MZ形 ツガミ 45525313 MZ25 スプライン軸受 ストレート形 MZ形 ツガミ 45525313

スプライン軸受 ストレート形 MZ形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45525313 品番 MZ25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの呼びMZ25 材質S45C 型式MZ 寸法L(mm)80 呼び25 寸法D(Φmm)(h8)50 寸法X(mm)27.5 寸法Z(mm)25 寸法d(Φmm)(H8)23.08 寸法Dk(Φmm)27.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする