※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸受 ストレート形 MZ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525322
品番
MZ30
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
MZ30
材質
S45C
型式
MZ
寸法L(mm)
90
呼び
30
寸法D(Φmm)
(h8)60
寸法X(mm)
32.5
寸法Z(mm)
25
寸法d(Φmm)
(H8)28.66
寸法Dk(Φmm)
32.4