※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸受 ストレート形 MZ形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525331
品番
MZ35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
MZ35
材質
S45C
型式
MZ
寸法L(mm)
130
呼び
35
寸法D(Φmm)
(h8)70
寸法X(mm)
50
寸法Z(mm)
30
寸法d(Φmm)
(H8)33.32
寸法Dk(Φmm)
37.7