- ギアオイル 工業用 モノタロウ 45528798 - ギアオイル 工業用 モノタロウ 45528798 - ギアオイル 工業用 モノタロウ 45528798 - ギアオイル 工業用 モノタロウ 45528798 - ギアオイル 工業用 モノタロウ 45528798

ギアオイル 工業用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 45528798 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 引火点(℃)244 粘度ISO VG220 流動点(℃)-12 危険等級V 動粘度(mm2/s)223.62(40℃)、19.21(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 酸価(mgKOH/g)0.6 危険物の性状非水溶性 比重(g/cm3)0.891(at15℃)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
※直射日光を避け暗所に保管してください。

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
機械のメンテナンス
製造業

粘度の高いものを探しておりました。発送もとても速いのでいつも大変たすかっております。これからもリピートします。

対象商品:
45528798
2024-02-20
用途:
機械のメンテナンス

機械油は事態は良いのですが、プラスチック容器の強度の為だと思うがの淵が高くて注ぎ辛い。
引き出すノズルが倍長ければ多少使いやすいかと思いますが…使い勝手は缶の方が良いですね。
しかし値段を考えると安い方に行ってしまうかも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする