エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油

(226件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 45528834 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループU) 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 226
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
定期オイル交換に使用
サービス業

20リットルペール缶をバケツに使えると思い注文しました。短い注ぎ口ノズルでこぼします、最後まで使ったと思っても蓋をこじ開けると結構残ってます。製品の品質は良いと思います。このオイルを使った3atの軽バンでこの11月に大阪から鹿児島まで高速を走り抜けましたがエンジンは全く異常無しでした。蓋が硬くて開けづらいのと注ぎ口の〇キャップがバリの為手が痛い、引っ張ると抜ける。でも安いので多分又買います。それと配達が家の前の道路に放置だったのには大変がっかりしましたが次は敷地内に納品をお願いしたいと思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
45528850
2025-12-10
用途:
過走行車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

最近10万キロ以上走行した車両のオイル交換依頼が増えてきましたので、このオイルを使用しています。3、4千キロ走行すると、500ccから1Lくらいオイルを消費するので、鉱物オイルで粘度が若干高めがちょうどいい感じです。しかもモノタロウの日に買うと安いので助かります。ちなみに、季節に合わせて夏場は20w50を3割ほどブレンドしてます。

3人が参考にしています
対象商品:
45528834
2026-01-05
用途:
コンバインに使用
吉岡石材工業 様

ガラガラ音のエンジンが、かなり静かになった。ガソリンエンジンとディーゼルエンジン兼用が良かった。つまりメーカー拘りが無ければこのオイルが有れば問題無くメンテナンス出来る。容器がプラなので再利用も良し。

1人が参考にしています
2025-11-04
用途:
バイクのメンテ用

CBR250R(MC41)に使用しています。2輪用エンジンオイルでなくても、このくらいの車格であれば、クラッチの滑りもなく、安定して使用出来ています。新車から8万5000kmずっと継続して使用していますが、全く問題なく、今後も継続して購入したいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
45528850
2026-02-01
用途:
営業車等のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルの品質には満足していますが、容器の注ぎ口が全然駄目です。
注ぎ口を引き出す時に白いキャップが引き千切れたりその中の栓を開ける時も他の方のレビュー見て気を付けましたがやはり駄目でした。
前々からユーザーレビューで指摘されていてモノタロウから改善しますとのコメントを出していますが面倒なのか改善する気はこの先も無さそうですね。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品:
45528850
2026-01-13
用途:
自分用
製造業

ガソリン車&ディーゼル車に以前から問題も無く使用しております。両用なのでコスパ良く、管理面においても重宝してます、以前に比べ価格UPは気になりますが これからも度々のキャンペーンを上手く利用して購入継続しようと思います。

2026-01-05
用途:
車のエンジンオイル交換
清水製麺 様 (製造業)

毎回5000kmになると 2台同時に交換しています。缶入り商品から ずっと使用しています。燃費も変わらず安心しています。最近は粘度の薄い 省エネタイプが 多いですが 当方は エンジンが古いので10w-30位が 良いのではとの思いで使用しています。

対象商品:
45528834
2026-02-08
用途:
エンジンのメンテ

コスパが最高です。フィルターは安価な物を短期間で交換した方が機械物には適していると思います。オイルも高価な物を長時間使うより、短時間で交換した方が金属粉も取れるので、自分はそうしている。今までにトラブルになった事は全く無い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする