※ダイヤルゲージは別売です
シチズンファインデバイス
シチズンファインデバイスの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ用スタンド
横型スタンド(本体のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45530712
品番
BST-2B
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
精密小物部品の内径測定に
測定範囲(mm)
Φ2〜23
付属品
測定子×1、測定子クランプネジ×4、テーブルプレート(TP-107)×1、六角棒スパナ×3、テーブル調整ネジスパナ×1、インジケータ端子(L=17mm)×1
ストローク(mm)
(端子)1
測定力(N)
1.47
測定深さ(mm)
(調整量)3
測定子
F-060
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。